HN11P-AB デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana ナイキ 05357698

デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
アッシュブラウン
間口(mm)1100
内容量1枚注文コード05357698品番HN11P-AB
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

両面共にマグネットが使用できます。

用途事務用トラスコ品番662-8867材質パネル:クロスタイプアッシュブラウン高さ(mm)350奥行(mm)26間口(mm)1100マグネット使用可能パネルクロスタイプ
注意
※マグネットの強度によっては、使用できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする