用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)301~350長さ(mm)451~500厚さ(mm)5板厚公差±0.70切断方法鋸切断成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工