ボウサイポーチ 防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント 05364540

ボウサイポーチ 防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント 05364540
ボウサイポーチ 防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント 05364540
ボウサイポーチ 防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント 05364540
ボウサイポーチ 防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント 05364540
ボウサイポーチ 防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント 05364540
ボウサイポーチ 防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント 05364540

防災ポーチ 6点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード05364540品番ボウサイポーチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いつでも携帯!もしもに役立つ6点セット。
通勤用バッグ等に入れられるコンパクトサイズ。

用途もしもの時の備えに。非常用持ち出し袋 防災用品 防災グッズ 携帯用トイレ 簡易トイレ 地震 防災バッグ 災害 避難セット内容クリアポーチ、ホイッスル付きライト、アルミブランケット、ポケットティッシュ2個、携帯トイレ3個、ゴム手袋材質塩化ビニル、ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン、ポリプロピレン人数1人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする