エバーロイ
【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
30日以内出荷とは
長さ(mm)
210~300
50~100
110~200
210~300
310~500
510~1000
1010~2000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05365517
品番
AK-210~300L 0.15t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途
エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)
0.15
長さ(mm)
210~300
材質
SUS304
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さは1cm単位で御発注お願いします。