東正車輛
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
75
100
取付高(mm)
92
65
92
122
許容荷重(daN)
40
30
40
50
車輪幅(mm)
20
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05366244
品番
EK-75R
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
軽荷重Eシリーズ
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
形状
固定
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
20
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)