- タイベック(R)・シルバー 旭・デュポン 05366594

※使用例

タイベック(R)・シルバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード05366594品番-
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。
独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。
タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。
タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。
施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。

長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルミニウム面が必ず空気に触れるように施工してください(アルミニウム面が物体に触れて熱が伝導してしまうと、遮熱効果が発揮されません)
※外壁下地・小屋裏施工用としてのみ使用してください。
※滑落の危険性がありますので、屋根用には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05366594
2023-04-24
用途: 天井遮熱
その他業種

自分で自宅の天井裏に敷きました。テレビの室内アンテナを天井裏に設置してありますが、敷いたらテレビの電波受信が凄く良くなってテレビがきれいにうつる様になりました。2Fの夏の室温も下がる事を期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05366594
2021-09-29
用途: 防水紙

遮熱効果があるので、予算が許せば絶対使ったほうが良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 05366594
2018-02-02
用途: 古い木造住宅のリホーム(DIY)で屋根裏の遮熱
農・林・水産業

完璧では無いが遮熱効果を実感。1本から購入でき低価格、DIYに便利です

3が参考にしています
対象商品 : 05366594
2017-12-04
用途: 屋根下地材
有限会社 シマイ住建建設業・工事業

耐熱効果あり屋根下地に張るだけで遮熱になり大変良かったです。

5が参考にしています
対象商品 : 05366594
2015-12-03
用途: アウトドアグランドシートとして
株式会社BLUECLIFF

軽くて安く最高

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする