OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
05366681
品番
V-XPM-EHS 8×3F
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
10
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃長(mm)
20
刃長Lc(mm)
20
刃数
3
全長(mm)
75
公差
0~-0.040
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
50
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)