曜日別特売
ZCB-10S 電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ ゼンケン 05366841

電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード05366841品番ZCB-10S
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。

消費電力(W)180電源コード(m)約2寸法(cm)182×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする