OSG(オーエスジー)
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
50
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
42
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
112
16
20
25
32
40
48
56
67
80
95
112
刃数
6
4
5
6
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05367056
品番
VP-RENF 50
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
刃数
6
全長(mm)
225
刃長(mm)
112
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
コーナー面取幅
1.0
トラスコ品番
200-8858
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)