OSG(オーエスジー)
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
22
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
38
11
14
17
22
26
32
38
45
53
63
75
刃数
5
4
5
6
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05367162
品番
VP-RESF 22
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
刃数
5
全長(mm)
140
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
トラスコ品番
200-9102
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
コーナー面取幅C(mm)
0.6
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)