OSG(オーエスジー)
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
53
45
53
63
75
90
106
125
150
刃数
4
4
5
6
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05367284
品番
VP-RELF 15
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングロング刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
53
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
トラスコ品番
200-9226
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角
30°
コーナー面取幅
0.5
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)