曜日別特売
V-XPM-EBD R0.5×1 粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー) 05367844

V-XPM-EBD R0.5×1 粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー) 05367844
V-XPM-EBD R0.5×1 粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー) 05367844

粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)6
刃長Lc(mm)2.5
全長(mm)60
内容量1本注文コード05367844品番V-XPM-EBD R0.5×1
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。

刃長Lc(mm)2.5ねじれ角(°)32ノーズ半径(mm)R0.5材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)トラスコ品番200-8190全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする