曜日別特売
XPM-EML 16 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー) 05368176

XPM-EML 16 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー) 05368176
XPM-EML 16 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー) 05368176

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)16
16
15
17
18
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)65
全長(mm)135
内容量1本注文コード05368176品番XPM-EML 16
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。

刃径(Φmm)16刃長(mm)65全長(mm)135シャンク径(Φmm)16刃数4トラスコ品番201-0178材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする