曜日別特売
MOT-CBCLIP05-GC sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC) MOTTERU 05369756

MOT-CBCLIP05-GC sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC) MOTTERU 05369756
MOT-CBCLIP05-GC sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC) MOTTERU 05369756
MOT-CBCLIP05-GC sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC) MOTTERU 05369756
MOT-CBCLIP05-GC sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC) MOTTERU 05369756
MOT-CBCLIP05-GC sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC) MOTTERU 05369756

sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05369756品番MOT-CBCLIP05-GC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

選べる設置方法
裏面はマグネットか接着シールどちらか選べます。
設置する場所によって選択できます。
8.0mmまでのケーブルに対応
直径3.0mm ~ 6.0mmまでに対応してるのでライトニングケーブルやType-Cケーブルなど様々なケーブルに対応。
太めのケーブルもしっかり固定。
※中央の穴のみ直径3.0mm~8.0mmのケーブルに対応しております。

用途玄関の鍵かけ、デスクのケーブル収納に。付属品接着シール(3枚)材質シリコン、磁石グレイッシュカラー本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約17×約89適合ケーブル(Φmm)太さ:3.0~6.0
注意
※中央の穴のみ直径3.0mm~8.0mmのケーブルに対応しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする