自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

(4件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード05370444品番VYS4UUESJ065
参考基準価格(税別)¥49,960販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス

呼び径(A)65接続差込み材質U-PVC呼び径(B)2・1/2最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6.1)形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ寸法L(mm)487寸法H(mm)271規格JIS材質(シール)EPDM寸法D1(Φmm)152寸法l(mm)61接続形式ソケット形メッシュ標準40寸法d(Φmm)65寸法H1(mm)234寸法d1(Φmm)76.6寸法H2(mm)399流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMテーパ 1/T1/48RoHS指令(10物質対応)対応パイプの呼び65A(2 1/2B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05370435
2022-01-19
用途: 排水ラインの配管
農・林・水産業

異物が入った時ネットが破れる時があります。ネットのみの交換部品があればなお良いです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ネットのみ(40メッシュ)は専用部品(オプション)として各サイズ販売しております。
https://www.monotaro.com/g/04122555/?displayId=26

対象商品 : 05370392
2019-11-21
用途: 循環冷却水用として
ブルーフォース株式会社

汚れつまりが確認できるので非常に便利。取り付け取り外しも簡単にできるので重宝しています、またアサヒAVさんは接続コネクタが共通なので◎。

対象商品 : 05370392
2017-05-07
用途: 家庭の井戸水ポンプ

DIYで取り付けましたが簡単に作業できました。砂取りの状況ですが透明なので少しずつ砂粒がたまっているのが目視できます。メッシュ60でも良いかなと感じています

対象商品 : 05370383
2017-03-21
用途: 活魚生け簀のポンプ作業に遣いました

とてもコンパクトでごみの詰まりも視認性がいい為いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする