OSG(オーエスジー)
超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
2
3
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
0.5
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
全長(mm)
60
60
70
90
100
110
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05371143
品番
FXS-EQD R0.5
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
200-7983
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
首下長(mm)
5
首径先(mm)
0.85
ボール半径R(mm)
0.5
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)