FXS-EQD R6 超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD OSG(オーエスジー) 05371213

FXS-EQD R6 超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD OSG(オーエスジー) 05371213
FXS-EQD R6 超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD OSG(オーエスジー) 05371213
FXS-EQD R6 超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD OSG(オーエスジー) 05371213

超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
ボール半径R(mm)6
全長(mm)110
内容量1本注文コード05371213品番FXS-EQD R6
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)12刃長(mm)8.1全長(mm)110シャンク径(Φmm)12刃数2トラスコ品番200-8106材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング首下長(mm)60首元径(mm)11.9首部勾配1°30’首径先(mm)9.2ボール半径R(mm)6適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする