M-FDFN2-250-CLEAR 絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ 05371372

M-FDFN2-250-CLEAR 絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ 05371372
M-FDFN2-250-CLEAR 絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ 05371372
モノタロウ

絶縁スリーブ付平型端子 250型

(6件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(50個)注文コード05371372品番M-FDFN2-250-CLEAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。

用途自動車用材質黄銅(端子)・ナイロン(スリーブ)タイプメス適合電線(mm2)1.5-2.5使用範囲(AWG)16-14
注意
※後継品との互換性はございませんので、こちらの商品(品番M-)同士または後継品(品番MAE-)同士の組み合わせでご使用ください。
※接続には専用の電工ペンチの使用して確実にかしめるようにお願いします。かしめ不良はショートや発熱の恐れがあり大変危険です。
※適合サイズ以外の電線には使用しないで下さい。
※水がかる場所での使用はサビや腐食、ショートの原因になります。
※バッテリーからの電線には必ずメス端子を使用して下さい。
※分岐は分岐するコードの容量以内での使用をお願いします容量を超えた使用は発熱や発火、火災の原因になり大変危険です。
※本製品は自動車用です自動車以外には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05371372M-FDFN2-250-CLEAR70163056MAEF2-250AL-TRM-FDFN2-250-CLEAR 絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ 70163056絶縁スリーブ付平型端子 250型モノタロウ1パック(50個)
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371354
2021-01-03
用途: 配線加工
CTクリエイトサービス業

今まで使用していたものと同じ物を近場で探してみると意外に高くて躊躇してました。
無くなったらリピートします

対象商品 : 05371363
2018-01-12
用途: 輸入車の電源取出し
オートサービスユウキ

ヒューズBOXから電源の取出しに使用、特に問題なく使用しています。

対象商品 : 05371354
2018-01-11
用途: 電線接続
建設業・工事業

断線のジョイントに、使用してます。
被覆部分を、柔らかなものに、して欲しい。

対象商品 : 05371345
2017-09-22
用途: 配線作業

配線作業の時にカバーのつけ忘れが無い為助かります。

対象商品 : 05371372
2017-06-02
用途: スピーカーへの結線
製造業

標準的なタブ厚0.8mm用でした。絶縁付きなので抜き差しがとても楽です。

対象商品 : 05371345
2015-11-13
用途: 器具接続各種
自動車・二輪車・自転車関連業

取り扱いが大変楽に接続できます。
後でスリ-ブ着けが、無く綺麗です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする