KEW8121 クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器 05372684

クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
クランプ径(Φmm)24
被測定導体径Φ24mm
内容量1台注文コード05372684品番KEW8121
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

DINプラグ採用

クランプ径(Φmm)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×97×26質量(g)約150奥行(mm)26付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー適合規格IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.Ⅲ 300V 汚染度2出力電圧AC500mV/100A(AC5mV/A)コード長さ(m)約2定格電流(A)AC100出力インピーダンス(Ω)約9.5使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径Φ24mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×59×26確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3540/5秒間
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする