MODEL2431(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) キュースナップ ACリーククランプメーター 共立電気計器 05372833

キュースナップ ACリーククランプメーター

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット
クランプ径(Φmm)最大24
内容量1セット注文コード05372833品番MODEL2431(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

小型高性能漏れ電流クランプメータ
周波数特性切換スイッチ付
データホールドスイッチ付
オートパワーセーブ機能付
外部磁界の影響が極めて少ない設計

安全規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
交流電流(A)20/200m/200電源ボタン電池LR-44×2クランプ径(Φmm)最大24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×149×26質量(g)約120(電池含む)奥行(mm)26付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA (最小)連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000/1分間校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06858512
2015-09-15
用途: 漏電検査
秋村電気設備管理事務所

50/60Hz切替操作を都度行うのは面倒です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする