曜日別特売
TRE32-L39 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05372904

※代表画像

TRE32-L39 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05372904
TRE32-L39 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05372904

ラバーエッジトリム TRE32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)長さ(m)39注文コード05372904品番TRE32-L39
参考基準価格(税別)¥24,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
対応板厚(mm)3.2長さ(m)39仕様シーラー材なし材質ネオプレン適合規格RoHS2最小曲げ半径(mm)向き1:R40、向き2:R30、向き3:R10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする