曜日別特売
TRE32-L45 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05373026

※代表画像

TRE32-L45 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05373026
TRE32-L45 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05373026

ラバーエッジトリム TRE32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)長さ(m)45注文コード05373026品番TRE32-L45
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
対応板厚(mm)3.2長さ(m)45仕様シーラー材なし材質ネオプレン適合規格RoHS2最小曲げ半径(mm)向き1:R40、向き2:R30、向き3:R10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする