曜日別特売
TRE32-2-L20 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05373437

※代表画像

TRE32-2-L20 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05373437
TRE32-2-L20 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05373437

ラバーエッジトリム TRE32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)長さ(m)20注文コード05373437品番TRE32-2-L20
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
対応板厚(mm)3.2長さ(m)20仕様シーラー材なし材質ネオプレン適合規格RoHS2最小曲げ半径(mm)向き1:R90、向き2:R30、向き3:R10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする