※代表画像
岩田製作所
ラバーエッジトリム TRE48
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
26
26
26
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
最小曲げ半径(mm)
向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
向き1:R50、向き2:R30、向き3:R20
全120種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05375345
品番
TRE48-L26
参考基準価格(税別)
¥31,460
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
対応板厚(mm)
4.8
長さ(m)
26
最小曲げ半径(mm)
向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
仕様
シーラー材なし
材質
ネオプレン
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
70~80