EX-TIN-RESF 25 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー) 05375553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-RESF 25 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー) 05375553
EX-TIN-RESF 25 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー) 05375553

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
内容量1本注文コード05375553品番EX-TIN-RESF 25
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。

刃径(Φmm)25全長L(mm)121表面処理TiNコーティング刃数5シャンク径d(Φmm)25被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇トラスコ品番200-9013材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)121刃長(mm)45シャンク径(Φmm)25ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする