曜日別特売
HGN3003C IC328 突切加工用チップ HGN イスカル 05376165

突切加工用チップ HGN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05376165品番HGN3003C IC328
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質IC328トラスコ品番203-0420厚さ(mm)3寸法L(mm)16.0(±0.10)寸法W(mm)3.00(±0.04)寸法R(mm)0.3コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする