曜日別特売
GTR2-4D IC20 チップ GTR イスカル 05376533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GTR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
材質IC20
内容量1箱(10個)注文コード05376533品番GTR2-4D IC20
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質IC20厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)4穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする