曜日別特売
GTN9W IC54 突切加工用チップ GTN イスカル 05376542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切加工用チップ GTN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC54
内容量1箱(10個)注文コード05376542品番GTN9W IC54
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質IC54厚さ(mm)9寸法W(mm)9.6寸法R(mm)0.47コーナー半径(mm)0.47穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする