曜日別特売
GTN8 IC354 突切加工用チップ GTN イスカル 05376646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切加工用チップ GTN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
材質IC354
内容量1箱(10個)注文コード05376646品番GTN8 IC354
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質IC354トラスコ品番145-6423厚さ(mm)8寸法W(mm)8.0寸法R(mm)0.42コーナー半径(mm)0.42穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする