※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
突切加工用チップ GTN
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
材質
IC20
IC20
IC354
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376682
品番
GTN6W IC20
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
IC20
厚さ(mm)
6
寸法W(mm)
6.4
寸法R(mm)
0.35
コーナー半径(mm)
0.35
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応