曜日別特売
GTN5 IC354 突切加工用チップ GTN イスカル 05376777

 

GTN5 IC354 突切加工用チップ GTN イスカル 05376777
GTN5 IC354 突切加工用チップ GTN イスカル 05376777

突切加工用チップ GTN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
材質IC354
内容量1箱(10個)注文コード05376777品番GTN5 IC354
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質IC354トラスコ品番145-6261厚さ(mm)5被削材P(鋼)/M(ステンレス)寸法W(mm)5.1寸法R(mm)0.28コーナー半径(mm)0.28穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする