※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ GIM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
トラスコ品番
623-2680
注文コード
05377863
品番
GIM3J IC908
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
トラスコ品番
623-2680
寸法W(mm)
3.0±0.05
寸法R(mm)
0.20±0.05
コーナー半径(mm)
0.25
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。