曜日別特売
GIM3-8RA IC908 チップ GIM イスカル 05377951

チップ GIM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応注文コード05377951品番GIM3-8RA IC908
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質IC908寸法R(mm)0.25(±0.05)寸法W(mm)3.0(±0.05)コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする