TRE64-L22 ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所 05377978

※代表画像

TRE64-L22 ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所 05377978
TRE64-L22 ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所 05377978

ラバーエッジトリム TRE64

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)22
22
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
最小曲げ半径(mm)向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
内容量1袋(1本)注文コード05377978品番TRE64-L22
参考基準価格(税別)¥29,480販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
対応板厚(mm)6.4長さ(m)22最小曲げ半径(mm)向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30仕様シーラー材なし材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする