イスカル
チップ GIM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
IC328
IC328
IC354
IC20
コーナー半径(mm)
0.25
0.25
0.2
0.17
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05378021
品番
GIM3-4RA IC328
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
146-4281
寸法W(mm)
3.0(±0.05)
寸法R(mm)
0.25(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.25
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。