曜日別特売
BB-0875C ブラインドブッシュ 芝軽粗材 05378704

ブラインドブッシュ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
アイボリー
取付穴径(Φmm)22.1~22.6
内容量1袋(100個)注文コード05378704品番BB-0875C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
アイボリー寸法a(mm)Φ26寸法b(mm)11.5取付穴径(Φmm)22.1~22.6取付板厚(mm)1.2~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05378537
2021-04-12
用途: 操作盤の穴埋めに使用

操作盤の不要の穴埋めに使用しています。
装着も簡単で、見た目もフラットになります。
取り外すときに少し外しにくいので、改良して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする