曜日別特売
572215 ドアハンドル&ガーニッシュセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379465

ドアハンドル&ガーニッシュセット

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット種別4t付属品両面テープ付き注文コード05379465品番572215
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

取付は両面テープで張るだけの簡単設計。ドアに個性的なアクセントを与えます。ボディへの爪傷防止にも効果あり。

用途外装パーツ付属品両面テープ付き種別4t材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーふそう適合車種ふそう4tフルコンファイター後期NEWファイター/ベストワンファイター用(H9.2~)
注意
※粘着力が低下する恐れがございますので、取付前に必ず施工面を脱脂クロスやシリコンオイル等でしっかり脱脂をした後、十分に乾燥させてから貼り付けてください
※グレード等により形状の異なる場合がございます
年式/型式等での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車形状をご確認の上お求めください。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05379395
2024-08-19
用途: 車のドレスアップ
運輸・通信業

キャンピングカーのドレスアップ用に購入しました。
良い商品で大変満足してます。

対象商品 : 05379447
2021-02-08
用途: ドアハンドルに貼り付け
建設業・工事業

以前他のショップで安価なものを購入して取付してすぐ破損しましたので、JET INOUE様の商品なら大丈夫かと思い購入しました。
ピッタリでした。欲を言えばもう少し両面テープを張り付けて頂きたかったです。

対象商品 : 05379395
2019-12-29
用途: トラック架装用
運輸・通信業

お手軽に車両のドレスアップができます
爪傷防止にもなります

1が参考にしています
対象商品 : 05379465
2018-11-09
用途: ドレスアップ
運輸・通信業

トラックのカスタムにつかいました。なかなかカッコ良くなりました。

対象商品 : 05379395
2017-02-27
用途: 装飾品なので作業での使用はなし

年式の古い車両で、飾りっ気がなかった分なんとなくいい感じ。

対象商品 : 05379422
2015-05-06
用途: 社用車に装着
株式会社東南

品質は周りの装着している方のをみせてもらい確認済。
ここが他の通販サイトより安かったです。
工場消耗品は頻繁に利用しますがトラックアクセサリーも豊富に扱っているのは
意外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする