曜日別特売
572321 ドアウインドガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379517

ドアウインドガーニッシュ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプフロント
メーカーふそう
内容量1セット注文コード05379517品番572321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ドア窓枠をクロームメッキで引き締めます。取付は両面テープで貼るだけの簡単設計です。

用途外装パーツセット内容左右セット付属品両面テープ・汚れ落とし用アルコールパッド付き適合ふそう2tNEWジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター(H14.7~R2.10)種別2t材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキタイプフロント取付方式貼り付け式メーカーふそう適合車種ふそう2tNEWジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター(H14.7~R2.10)
注意
※取付面をしっかりとふき取り、乾燥させてから貼り付けて下さい。※糊を安定させる為に、貼付け後1日間はご使用をお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05379492
2017-09-25
用途: トラックの外装

見た目も綺麗アルコールのシ-トがついているのもいいもうちょっと両面テープが貼ってあれば安心出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする