JET INOUE(ジェットイノウエ)
アッパーフロントグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05379544
品番
510145
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フロントガラスの上にあるグリップをメッキに交換できます。
いすゞ8401フォワード、大型810のフロントグリップとしても使用できます。
用途
外装パーツ
適合
いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6)
種別
4t/大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
交換式
メーカー
いすゞ
表面
クロームメッキ
適合車種
いすゞ大型ギガ(H6.12~)/4t320フォワード(H6.2~H19.6)
注意
※いすゞ4t840フォワード、大型810にもフロントグリップとして使用できます。