JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントグリップカバーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合
日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)
日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)
日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)
日野4t'17レンジャー(H29.5~)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05379562
品番
572255
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
フロントマスクのアクセントに!!
両面テープで貼るだけの簡単取付!
用途
外装パーツ
適合
日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)
種別
4t
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
日野
適合車種
日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー標準車用(H14.1~)
注意
※貼付けする面の汚れや油分をよく取り除いてから貼付けして下さい。
※貼付け後24時間は洗車等は行わないで下さい。