曜日別特売
501236 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

501236 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379754
501236 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379754
501236 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379754
501236 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379754
501236 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379754
501236 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379754
501236 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379754

ワイパーアーム&ブレードセット

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード05379754品番501236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400

ワイパーブレードとアームが1台分セットになっています。純正ワイパーを取り外して交換するだけの簡単取付です。

用途外装パーツ材質/仕上(ワイパーアーム)ステンレス/クロームメッキ、(ワイパーブレード)真鍮/クロームメッキ、(カバー)樹脂/クロームメッキ適合車種いすゞ2tNEWエルフ前期標準(H5.7~H8.12)/超低PMエルフ標準/’07エルフローキャブ標準/同型マツダタイタン(H16.6~ON)セット内容ワイパーアーム・ワイパーブレード・ワイパーアームホルダーカバー材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮クロームメッキ
注意
※取付・フロントガラスを清掃する際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05379894
2022-11-09
用途: トラックのドレスアップに
運輸・通信業

とても良い品物でした。他のメッキも付けたくなっちゃいました。

2022-01-24
用途: ワイパーアームをメッキに交換
運輸・通信業

見た目は大変、満足してます
ウオッシャー液のチューブを固定する金具は純正品を代用するのですが、締め付けが甘い為グラグラになります

対象商品 : 70780018
2022-05-28
用途: 純正ワイパーから変更
建設業・工事業

とても満足しています
サイズ感も今のところ問題ありません

対象商品 : 05379842
2021-02-02
用途: トラックのワイパー交換
株式会社狩野運送運輸・通信業

JET製の品物がJETの店で買うよりだいぶ安く買えて発送も早く取り付けも簡単に出来ました。

2020-12-14
用途: 仕事用のトラックのメンテナンス
櫻乃勝工務店建設業・工事業

品質もよく、メッキが輝いてなかなかいいと思います。

対象商品 : 05379946
2017-04-07
用途: 雨の日
株式会社大成興業建設業・工事業

取付しましたが、少し斜めにしか付きませんでした。取付の際カバーを割ってしまったので、返品もできないので、最悪です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする