JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパースポイラー運転席側大型車用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05380007
品番
501265
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
風圧による浮きを防ぎます。
用途
外装パーツ
適合
【適合ワイパーアームセット品番】501246/501253
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
適合車種
日野大型プロフィア/プロフィアテラヴィ(H4.7~H15.10)/ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)