501326 Uフックワイパーブレード 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

501326 Uフックワイパーブレード 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380095
501326 Uフックワイパーブレード 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380095
501326 Uフックワイパーブレード 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380095

Uフックワイパーブレード 単品

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1本長さ(mm)650適合【ワイパーアームセット適合品番】501219/501242/501244/501254/501258注文コード05380095品番501326
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ジェットイノウエ製ワイパーアーム&ブレードセットの補修用パーツです。

用途外装パーツ長さ(mm)650適合【ワイパーアームセット適合品番】501219/501242/501244/501254/501258材質真鍮クロームメッキ
注意
※各タイプ1本の販売です。
※501327は日野大型NEWプロフィア/'17プロフィアの助手席専用です
※型式/年式等による適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車をご確認の上お求めください<
※適合間違いでの返品はお受け致しかねます
※適合に関しましては「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05380068
2022-01-13
用途: ワイパー交換
株式会社イマージュ

フロントガラスの視界が悪くゴムを交換しましたが変わらず。
ブレード毎取り替えないと不具合が解消されないと知り
こちらを購入しました。メッキワイパーに標準は付けたくない。
翌日には届いて視界も良好です。助かりました!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする