GFN2J IC1028 チップ GFN イスカル 05380103

GFN2J IC1028 チップ GFN イスカル 05380103
GFN2J IC1028 チップ GFN イスカル 05380103

チップ GFN

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質IC1028
内容量1箱(10個)注文コード05380103品番GFN2J IC1028
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質IC1028トラスコ品番261-7897コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05380051
2020-07-26
用途: 旋盤の突っ切りに使用
岡崎製作所

いつもの定番です。高速回転でも、問題ないです。
へたれたら再研磨して使用OKです(1回のみ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする