※代表画像
岩田製作所
シムリング 鉄
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本(10枚)
1本(10枚)
1本
外径D(Φmm)
13
9
13
15
18
内径d(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
12
板厚t(mm)
0.3
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全180種類を一覧で見る
内容量
1本(10枚)
注文コード
05380236
品番
RF004013030
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
13
内径d(Φmm)
4
板厚t(mm)
0.3
材質
鉄
適合規格
RoHS2
板厚公差(mm)
±0.04
アズワン品番
64-4764-38
RoHS指令(10物質対応)
対応