RF005015020 シムリング 鉄 岩田製作所 05380699

※代表画像

RF005015020 シムリング 鉄 岩田製作所 05380699
RF005015020 シムリング 鉄 岩田製作所 05380699

シムリング 鉄

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(10枚)
外径D(Φmm)15
内径d(Φmm)5
板厚t(mm)0.2
内容量1本(10枚)注文コード05380699品番RF005015020
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
外径D(Φmm)15内径d(Φmm)5板厚t(mm)0.2材質適合規格RoHS2板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4764-75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05384305
2024-01-03
用途: オートバイの修理
サービス業

普通のワッシャーでは対応できない隙間調整が上手くできました。

1が参考にしています
対象商品 : 05381934
2023-06-03
用途: カブのクラッチ強化用
エヌエヌエス金融・保険業

某ユーザーさんのwebでクラッチ強化用に使えると言うことで購入

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする