JET INOUE(ジェットイノウエ)
バックショットミラー取付用ブラケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
種別
ピラ固定タイプ
ピラ固定タイプ
純正右ミラーアーム固定タイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05381136
品番
570997
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
箱の上、車両上部等を写すためのステーです。
用途
外装パーツ
種別
ピラ固定タイプ
材質
ステンレス
取付穴径(Φmm)
(ミラー取付部)25
適合車種
ふそう大型スーパーグレートつり下げ式ミラー車用(H12.2~)
注意
※取り付けする場所にバイザーが付いている場合はバイザーを取り外してご使用下さい。車輌の震動によりブレが出る場合があります。