509421 アンテナステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 05381337

アンテナステー

(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプ
内容量1個注文コード05381337品番509421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

ルーフボルト取付ステー付き!

用途外装パーツ材質ステンレス全長(mm)1450角度(°)(取付)45径(Φmm)38仕様丸パイプ
注意
※ルーフにエアディフレクター取付用のボルトが無い車両は別売の雨どい用ブラケット(509419)をご利用ください。※ハイルーフ車取付不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05381346
2018-04-04
用途: トラックのアンテナベース
建設業・工事業

カッコイイです
最近のトラックはアンテナの取り付け場所がないのでたすかりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする