509425 アンテナステー ハイルーフ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05381364

アンテナステー ハイルーフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプ
内容量1個注文コード05381364品番509425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

ルーフボルト取付ステー付き!

用途外装パーツ寸法(mm)下がり250材質ステンレス全長(mm)1450角度(°)(取付)60径(Φmm)38仕様丸パイプ
注意
※ルーフにエアディフレクター用のボルトが無い車両には取付不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05381398
2021-07-22
用途: ダンプトラックの無線アンテナの取り付けに使用
その他業種

最近のトラックはキャビンが大きくキャビンの上にアンテナを設置すると山間部の樹々の枝にアンテナを当ててしまいアンテナの破損に繋がります。それを防ぐ為に購入しました。キャビンに設置するとその存在感は大きくアンテナの位置が分かり易くなりまた運転中に視界を遮る事も無くほぼ満足しています。改善点としては全長をあと約10から15cm長くしてもらえばアンテナの位置を前方に出す事が出来てアンテナの先端部の位置が分かり易く更にアンテナを当ててしまう確率が減ると思います。更に欲を言えば後端部にゴムを追加して同軸ケーブルの擦り傷防止が出来れば完璧では無いでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする