曜日別特売
526234 ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382168

ドアサイドマーカーランプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット種別2t/4t/大型タイプB適合日野大型NEWプロフィア/’17プロフィア(H22.4~)、日野4tレンジャープロ/’17レンジャー(H22.4~)、日野2tデュトロ/同型トヨタダイナ(H21.8~)注文コード05382168品番526234
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP

用途
外装パーツ
仕様新灯火規制対応セット内容左右、各1個入スモークタイプB適合車種日野大型NEWプロフィア/’17プロフィア(H22.4~)、日野4tレンジャープロ/’17レンジャー(H22.4~)、日野2tデュトロ/同型トヨタダイナ(H21.8~)付属品24V25Wアンバーバルブ適合日野大型NEWプロフィア/’17プロフィア(H22.4~)、日野4tレンジャープロ/’17レンジャー(H22.4~)、日野2tデュトロ/同型トヨタダイナ(H21.8~)種別2t/4t/大型材質樹脂メーカー日野
注意
※Bタイプにメッキランプカバーは取り付けできません。ご注意ください
※完全防水ではございませんので高圧洗浄機(スチーム等)を使用しますと水が入る恐れがあります
※年式は目安です。車両の爪の数をご確認ください
※型式/年式等での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車をご確認の上お求め下さい
※適合間違いによるご返品はお受け致しかねます。予めご了承ください
※適合に関しまして、リンクの「ソケット適合表」をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05382152
2020-07-25
用途: ドレスアップ
卸売・小売業

店舗で買うより安いし見た目がきれいだしJET製なら安心できます。

対象商品 : 05382125
2016-07-06
用途: 点乗りの車両に取り付け
運輸・通信業

概観綺麗です、1点ネジ留め片側スライドはめ込み固定。
はめ込み箇所が少しゆるいかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする